LION (ライオン事務器)
サムロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10セット)
1パック(10セット)
1セット
1パック(2セット)
アズワン品番
64-8244-19
64-8244-13
64-8244-14
64-8244-15
64-8244-19
64-8244-20
64-8244-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10セット)
注文コード
53589279
品番
RT-600-10
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途
地震対策
仕様
RT-600×10セット
材質
ファスナー部:ポリカーボネート樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
ベルト長さ(mm)
203
過負荷耐量
150kg迄
粘着面(mm)
50.8×78.2mm
アズワン品番
64-8244-19
耐震性
6強相当
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。