LION (ライオン事務器)
サムロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
1パック(10セット)
1セット
1パック(2セット)
アズワン品番
64-8244-20
64-8244-13
64-8244-14
64-8244-15
64-8244-19
64-8244-20
64-8244-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53589288
品番
RT-600
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途
地震対策
材質
ファスナー部:ポリカーボネート樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
ベルト長さ(mm)
203
過負荷耐量
150kg迄
粘着面(mm)
50.8×78.2
アズワン品番
64-8244-20
耐震性
6強相当
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。