曜日別特売
RT-200E-20 サムロック LION (ライオン事務器) 53589297

 

RT-200E-20 サムロック LION (ライオン事務器) 53589297
RT-200E-20 サムロック LION (ライオン事務器) 53589297

サムロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(20セット)
アズワン品番
内容量1パック(20セット)注文コード53589297品番RT-200E-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800

工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。

用途地震対策仕様RT-200×20セット材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)過負荷耐量45kg迄ベルト寸法(mm)102×19粘着面(mm)25.4×44.5耐震性7相当
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする