AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248

 

AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248
AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248
AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248
AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248
AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248
AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248
AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248
AT-67 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ 53591248

手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53591248品番AT-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。

付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)ブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53591248
2023-03-18
用途: 自動車内のスマホホルダー

ダッシュボードにしっかり吸着固定できました。吸盤はなかなか丈夫そうです。手帳型のカバーがついているスマホのホルダーが無いので探していましたが、これは良いと思います。ホルダー部の幅と厚みを調整できるのでちょうど良いサイズにできます。安価で良いものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする