DC-016 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ 53591379

 

DC-016 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ 53591379
DC-016 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ 53591379
DC-016 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ 53591379
DC-016 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ 53591379

車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53591379品番DC-016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする