曜日別特売
RE5010 高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 エルティーアイ 53593113

RE5010 高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 エルティーアイ 53593113
RE5010 高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 エルティーアイ 53593113
RE5010 高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 エルティーアイ 53593113
RE5010 高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 エルティーアイ 53593113

高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)50
テープ長さ(m)10
内容量1巻注文コード53593113品番RE5010
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。
蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。
高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。
光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)

用途屋内の安全対策に。幅(mm)50厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分)テープ長さ(m)10材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤アズワン品番64-9309-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする