曜日別特売
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174

 

ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174
ASDL110-G 超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ 53593174

超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)250
内容量1個注文コード53593174品番ASDL110-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「反射」と「蓄光」のダブル機能。蓄光の機能で日没後の視認効果アップ。
暗闇で光る「蓄光」機能は歩行者への注意喚起に有効です。
光を跳ね返す「反射」機能は自動車や自転車への注意喚起に有効です。
蓄光部はJIS規格(JIS Z 9098)に対応。
丸型形状の「スタンダード」、耐荷重アップのPCカバー付き「ハイグレード」、
ソーラー充電LED付き「ウルトラグレード」(蓄光・反射・LEDのトリプル機能)、
3つのグレードからお選び頂けます。
「ウルトラグレード」は昼間に太陽電池で充電し、夜間は自動的にLEDが点滅します。
LED発光色、ブルーとグリーンの2タイプございます。
施行には接着剤を使用してください。

用途駐車場のライン、車輪止め、自宅の外溝、暗い外壁面、階段、庭園など屋外の様々な場所に。グレードウルトラグレード LED(グリーン)付き材質PLC(蓄光)顔料、反射材、PC、リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×110×22質量(g)250耐荷重(t)10LED充電8時間(日照)/点滅48時間(夜間)仕様蓄光機能(JIS Z 9098規格):屋外Ⅰ類、蓄光部分カバー:あり
注意
※縁石鋲に開いている穴は「仮止め用」の穴です。ビス止め、アンカーボルトでの施工は不可です。施工は接着剤で行ってください。
※車が乗り上げない箇所に設置してください。
※絶えず水に浸かる所や海水の浸かる場所、積雪で埋もれてしまう所へは設置しないでください。
※表面が汚れた場合には拭き取りをお願いします。
※「ウルトラグレード」のLEDは満充電になっていない為、設置前に必ず充電をして点灯をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする