用途災害・断水時の非常トイレに。
レジャー・レクリエーション時の持ち運びトイレとして。
入院・介護時のポータブルトイレに。
使用可能回数100回分セット内容畜便袋(100枚)+便凝固剤(100包)+汚物袋(10枚)+受袋(2枚)+掲示物(2枚)+取扱説明書(1枚)材質畜便袋:ポリエチレン、便凝固剤:高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤、汚物袋:ポリエチレン・ナイロン、受袋:ポリエチレン、掲示物:紙寸法(mm)畜便袋:厚さ0.03×縦495×横685、便凝固剤:90×70、汚物袋:厚さ0.05×705×495、受袋:厚さ0.05×縦490×横685色畜便袋:黒色、便凝固剤:白色、汚物袋:白色、受袋:緑色