曜日別特売
CP-350A 災害・断水用 便利な凝固剤 糞尿用 ケンユー 53593217

 

CP-350A 災害・断水用 便利な凝固剤 糞尿用 ケンユー 53593217
CP-350A 災害・断水用 便利な凝固剤 糞尿用 ケンユー 53593217
CP-350A 災害・断水用 便利な凝固剤 糞尿用 ケンユー 53593217
CP-350A 災害・断水用 便利な凝固剤 糞尿用 ケンユー 53593217

災害・断水用 便利な凝固剤 糞尿用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(350g)注文コード53593217品番CP-350A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

非常用トイレの便、尿の凝固剤です。
水分を素早くゼリー状に固めます。
糞尿1回につきスプーン1杯をまんべんなく振り掛けてください。
1回分で水 約2000cc,尿 約400mlを素早く固めます。
断水時のトイレにはポリ袋等をつけて用を足し、その後凝固剤を振り掛けてください。
水がなくても使えます。
災害・断水時、レジャーや介護にもお使いいただけます!

用途
災害・断水時の非常トイレに。
レジャー・レクリエーション時の持ち運びトイレとして。
入院・介護時のポータブルトイレに。
使用可能回数7g×50回分付属品計量スプーン成分高分子吸水樹脂・食塩用殺菌剤白色
注意
※本品にポリ袋は付属しておりません。
凝固剤が肌に触れないようにご使用下さい。
肌に付着した場合は、速やかに洗い流して下さい。
開封後はファスナーをしっかり閉じ、高温・多温・直射日光を避けて保管してください。
処分方法は地方自治体の条例に従って下さい。

商品説明動画

災害時のトイレの処理に! 素早く固まる便凝固剤!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする