曜日別特売
ESHCT500MGG01S39000 CT5(SH-CT500) ノーマルタイプ SPD シューズ SHIMANO(シマノ) 53599246

ESHCT500MGG01S39000 CT5(SH-CT500) ノーマルタイプ SPD シューズ SHIMANO(シマノ) 53599246
ESHCT500MGG01S39000 CT5(SH-CT500) ノーマルタイプ SPD シューズ SHIMANO(シマノ) 53599246
ESHCT500MGG01S39000 CT5(SH-CT500) ノーマルタイプ SPD シューズ SHIMANO(シマノ) 53599246

CT5(SH-CT500) ノーマルタイプ SPD シューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード53599246品番ESHCT500MGG01S39000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト

仕様ソール剛性:2グレーサイズ39標準質量(g)332(サイズ 42)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53599508
2022-09-14
用途: サイクリング時

通常のサイクリングシューズと比べて歩行時に普通のスニーカーの様に歩ける事がとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする