曜日別特売
EFHM7110BC SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ) 53601398

SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホール数28H
内容量1個注文コード53601398品番EFHM7110BC
参考基準価格(税別)¥14,145販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ディスクブレーキ用リアフリーハブ
スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け
12mmE-スルーアクスル
より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに
MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
12S専用
Jベンドスポーク用

寸法(mm)OLD:148質量(g)355軸長(mm)148×12ホール数28H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする