曜日別特売
ISTR9160R デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ ST-R9160 SHIMANO(シマノ) 53602755

デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ ST-R9160

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53602755品番ISTR9160R
参考基準価格(税別)¥26,678販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

安定したフードポジションで伝達される最適なパワー
エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。
直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。
ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。
E-tubeポート×1
リア:11スピード
フロント:シンクロシフト
スーパーSLR:SLR-EV
リーチアジャスト

材質(レバー部)GFRP標準質量(g)124(左右ペア)材質(ブラケット)CFRP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする