曜日別特売
IFDM9020D6 XTR FD-M9020D (直付) フロントディレイラー サイドスイング SHIMANO(シマノ) 53602947

XTR FD-M9020D (直付) フロントディレイラー サイドスイング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53602947品番IFDM9020D6
参考基準価格(税別)¥16,147販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: 直付
チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする