オキシパス
オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
エメラルドブルー
ブルー
エメラルドブルー
エメラルドグリーン
ライトブルー
レッド
サイズ(cm)
21.5~22.5
21.5~22.5
25~25.5
27~28
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53605686
品番
OX-3005
販売期限:
2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグ
色
エメラルドブルー
サイズ(cm)
21.5~22.5
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ(inch)
35/36
標準質量(g/片足)
約250(37/38inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40