OX-3008 キャンディ オキシパス 53606377

OX-3008 キャンディ オキシパス 53606377
OX-3008 キャンディ オキシパス 53606377

キャンディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
フクシャピンク
サイズ(cm)23.5~24
内容量1足注文コード53606377品番OX-3008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

甲~足首までをなだらかにホールドしてパンツラインを美しくするシューズ

フクシャピンクサイズ(cm)23.5~24材質合成繊維・合成皮革サイズ(inch)37標準質量(g/片足)約230(37inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする