ジェームス

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53606779 品番 OX-5001
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ゴム紐で心地好くフィットするスポーティーデザイン

ライトグレー サイズ(cm)25.5 材質合成繊維・合成皮革 サイズ(inch)40 標準質量(g/片足)約330(39inch) 機能帯電防止機能・ノンスリップ 足幅3E ヒール(mm)約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53606718
2021-12-04
用途:
室内機器メンテナンス
合資会社ボスワーク 様

帯電防止 とあったので室内作業用に購入。
到着後、機能的な説明がないのでホームページを見てみたら
この型番ジェームス自体は帯電防止機能は無いようです。
ぜひ確認お願いします。
モノとしては作りはしっかりしてます。
3Eとありますが日本人にはそれでもきつい感じがします。
返品もめんどうなので本来とは別用途で履き潰します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちら仕入先様に確認したところ帯電防機能付きの商品とのことでした。
今後も何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする