オキシパス
ルカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ライトグレー
ネイビー
ライトグレー
サイズ(cm)
25.5
25.5
26
26.5
27
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607068
品番
OX-5003
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
低反発インソールが足にしっかりフィットするアクティブに動ける高機能医療シューズ
色
ライトグレー
サイズ(cm)
25.5
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
39
標準質量(g/片足)
約300(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30