OX-5003 ルカ オキシパス 53607104

ルカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ライトグレー
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード53607104品番OX-5003
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

低反発インソールが足にしっかりフィットするアクティブに動ける高機能医療シューズ

ライトグレーサイズ(cm)28材質合成繊維・合成皮革サイズ(inch)43標準質量(g/片足)約300(40inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする