オキシパス
ビアンカ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ブラック
ブラック
マルチグレイ
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607199
品番
OX-3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
デザイン性の高さにも優れる定番人気の高品質サンダル
色
ブラック
サイズ(cm)
25~25.5
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
39
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
靴タイプ
サンダル