オキシパス
ジェフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
25.5
25.5
26.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607269
品番
OX-5002
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
甲とかかとが調整可能で足にフィットするメンズシューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
39
標準質量(g/片足)
約350(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30