オキシパス
ジェフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
28
25.5
26.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607357
品番
OX-5002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
甲とかかとが調整可能で足にフィットするメンズシューズ
色
ホワイト
サイズ(cm)
28
材質
合成繊維・合成皮革
サイズ(inch)
43
標準質量(g/片足)
約350(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30