オキシパス
ロイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
サイズ(cm)
28
26.5
27
28
25.5
26
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53607454
品番
OX-6002
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
素材と快適な履き心地にこだわったスタイリッシュな高機能医療シューズ
色
ホワイト
サイズ(cm)
28
材質
天然皮革
サイズ(inch)
43
標準質量(g/片足)
約340(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30