OX-4001 オルガ オキシパス 53607506

OX-4001 オルガ オキシパス 53607506
OX-4001 オルガ オキシパス 53607506

オルガ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)25.5~26
内容量1足注文コード53607506品番OX-4001
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

足首・ヒールの2つのストラップでフィット感最高の牛革サンダル

ホワイトサイズ(cm)25.5~26材質天然皮革サイズ(inch)40標準質量(g/片足)約250(37inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする