OX-4003 エヴァ オキシパス 53607953

OX-4003 エヴァ オキシパス 53607953
OX-4003 エヴァ オキシパス 53607953

エヴァ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)25.5~26
内容量1足注文コード53607953品番OX-4003
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

紐で足全体をしっかりフィットする牛革のスニーカータイプ

ホワイトサイズ(cm)25.5~26材質天然皮革サイズ(inch)40標準質量(g/片足)約320(37inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする