オキシパス
リリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブラック
フラワー
ホワイト
フクシャピンク
ライトブルー
サイズ(cm)
25.5~26
25~25.5
22.5~23.5
23.5~24
24~25
25.5~26
全25種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608005
品番
OX-4004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
足をしっかり覆いながらも、通気性に優れた高機能牛革シューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5~26
材質
天然皮革
サイズ(inch)
40
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30