オキシパス
リリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
フクシャピンク
ブラック
フラワー
ホワイト
フクシャピンク
ライトブルー
サイズ(cm)
22.5~23.5
25~25.5
22.5~23.5
23.5~24
24~25
25.5~26
全25種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608118
品番
OX-4004
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
足をしっかり覆いながらも、通気性に優れた高機能牛革シューズ
色
フクシャピンク
サイズ(cm)
22.5~23.5
材質
天然皮革
サイズ(inch)
36
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30