オキシパス
ルチア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ライトブルー
ブラック
フラワー
ホワイト
フクシャピンク
ライトブルー
サイズ(cm)
24~25
25~25.5
25.5~26
22.5~23.5
23.5~24
24~25
全25種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608434
品番
OX-4005
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
遊び心あふれるデザインがかわいい、牛革仕様のエレガントな高機能シューズ
色
ライトブルー
サイズ(cm)
24~25
材質
天然皮革
サイズ(inch)
38
標準質量(g/片足)
約270(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40