オキシパス
サルマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
フクシャピンク
フクシャピンク
ライトブルー
ホワイト
サイズ(cm)
25.5~26
23.5~24
25~25.5
25.5~26
22.5~23.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608556
品番
OX-4006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
靴の背面と上部にある調整可能なストラップがしっかりとしたフィット感の牛革サンダル
色
フクシャピンク
サイズ(cm)
25.5~26
材質
天然皮革
サイズ(inch)
40
標準質量(g/片足)
約230(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40
靴タイプ
サンダル