オキシパス
サルマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
フクシャピンク
ライトブルー
ホワイト
サイズ(cm)
22.5~23.5
23.5~24
25~25.5
25.5~26
22.5~23.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608617
品番
OX-4006
販売期限:
2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
靴の背面と上部にある調整可能なストラップがしっかりとしたフィット感の牛革サンダル
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.5~23.5
材質
天然皮革
サイズ(inch)
36
標準質量(g/片足)
約230(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40
靴タイプ
サンダル