オキシパス
ネリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
フクシャピンク
ライトブルー
ホワイト
サイズ(cm)
23.5~24
22.5~23.5
23.5~24
24~25
25~25.5
25.5~26
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608678
品番
OX-4007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
甲のマジックベルト調節で足にフィット!
牛革を使用した高機能シューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5~24
材質
天然皮革
サイズ(inch)
37
標準質量(g/片足)
約260(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30