OX-4007 ネリー オキシパス 53608714

ネリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
フクシャピンク
サイズ(cm)22.5~23.5
内容量1足注文コード53608714品番OX-4007
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

甲のマジックベルト調節で足にフィット!
牛革を使用した高機能シューズ

フクシャピンクサイズ(cm)22.5~23.5材質天然皮革サイズ(inch)36標準質量(g/片足)約260(37inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする