エバロンサンダル
エバロン ハートサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
ホワイト
ピンク
サイズ
L
S
M
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53608949
品番
ISW-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
エバロンインソールに加え
ハートサンダルのワンポイントが素敵
色
ピンク
サイズ
L
材質
合成レザー
標準質量(g/片足)
約200(Mサイズ)
機能
抗菌・消臭加工
足幅
4E