ISW-22 エバロン 2WAYサンダル エバロンサンダル 53609003

エバロン 2WAYサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード53609003品番ISW-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

履き心地を追求した疲れにくい高機能サンダル

ホワイトサイズL材質合成レザー標準質量(g/片足)約210(Mサイズ)機能抗菌・消臭加工・2WAY足幅4E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする