曜日別特売
ISW-22 エバロン 2WAYサンダル エバロンサンダル 53609019

エバロン 2WAYサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1足注文コード53609019品番ISW-22
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

履き心地を追求した疲れにくい高機能サンダル

ピンクサイズS材質合成レザー標準質量(g/片足)約210(Mサイズ)機能抗菌・消臭加工・2WAY足幅4E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする