202624 1800 オートタンカルコロナ クィック 247M 大塚刷毛製造 53619056

 

202624 1800 オートタンカルコロナ クィック 247M 大塚刷毛製造 53619056
202624 1800 オートタンカルコロナ クィック 247M 大塚刷毛製造 53619056

オートタンカルコロナ クィック 247M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本シート幅(mm)1800注文コード53619056品番202624 1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。

用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙シート長さ(m)25材質(シート)コロナ処理タンカルフィルムシート幅(mm)1800高さ(mm)300テープ幅(mm)1800粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする