曜日別特売
200106 0300 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619099

 

200106 0300 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619099
200106 0300 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619099
200106 0300 247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造 53619099

247M 紙 15 コロナ マスカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
シート幅(mm)300
仕上幅(mm)300
テープ幅(mm)300
内容量1本注文コード53619099品番200106 0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー

用途車輌・工業用の養生シート幅(mm)300テープ幅(mm)300仕上幅(mm)300材質(シート)コロナ処理ポリフィルム粘着剤アクリル系粘着剤材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53619099
2022-02-18
用途: 塗装作業時
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいです。
今までは新聞紙を切って使っていましたが、すごく手間がかかったので少しお金を出しても作業が早くなるのでこれからも使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする