曜日別特売
202605 0550 タンカルコロナマスカー (247M) 大塚刷毛製造 53619293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンカルコロナマスカー (247M)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本
シート幅(mm)750
テープ幅(mm)750
内容量1本注文コード53619293品番202605 0550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、通常より耐熱性に優れています。

用途車輌・工業用の養生シート幅(mm)750高さ(mm)150テープ幅(mm)750材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム粘着剤アクリル系粘着剤材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする