100ミリ 25 247M ポリラミグレー35G 大塚刷毛製造 53619397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

247M ポリラミグレー35G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
シート幅(mm)100
テープ幅(mm)100
内容量1本注文コード53619397品番100ミリ 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。

用途車輌・工業用の養生シート幅(mm)100高さ(mm)150テープ幅(mm)100材質(シート)クラフト紙粘着剤アクリル系粘着剤材質(テープ)平面紙シート長さ(m)25
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53619397100ミリ 2553619878203356 0100100ミリ 25 247M ポリラミグレー35G 大塚刷毛製造 53619878247M ポリラミグレー35G大塚刷毛製造1箱(10本)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする