202624 0550 オートタンカルコロナ クィック 247M 大塚刷毛製造 53619485

 

202624 0550 オートタンカルコロナ クィック 247M 大塚刷毛製造 53619485
202624 0550 オートタンカルコロナ クィック 247M 大塚刷毛製造 53619485

オートタンカルコロナ クィック 247M

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(60本)シート幅(mm)550注文コード53619485品番202624 0550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。

用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙シート長さ(m)25材質(シート)コロナ処理タンカルフィルムシート幅(mm)550高さ(mm)150テープ幅(mm)550粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする