曜日別特売
203113 0300 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 53619826

 

203113 0300 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 53619826
203113 0300 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 53619826
203113 0300 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 53619826

247M 紙 15 クィックマスカー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20本)
シート幅(mm)300
テープ幅(mm)300
内容量1箱(20本)注文コード53619826品番203113 0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。

用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35材質(シート)クラフト紙シート幅(mm)300高さ(mm)300テープ幅(mm)300粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53619336
2024-12-02
用途: 塗装作業
農・林・水産業

塗装時の細かい部分のマスキングに丁度良い。また塗装時の台に養生テープの芯などをマスキングして
使うのに重宝します。

対象商品 : 53619826
2024-02-12
用途: 自動車の内装補修
トータルリペアつぼかわ自動車・二輪車・自転車関連業

クイックマスカーは、内装補修作業時のマスキングに最適です。類似商品もありますが、紙質や粘着具合がベストだと思います。

対象商品 : 53619345
2023-12-29
用途: 塗装マスキング
岩井田自動車鈑金自動車・二輪車・自転車関連業

テープの粘着も良くカットしやすく良い製品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53619835
2022-11-05
用途: 車両など
ボディリペア サカイザワ

片面コロナなら明記するべき!!!
しかも!しかも!!塗料が浸透していくため
マスカ―としての役目に全然全然!!!なっていませんでした
二度と買いませんし買わない方が身のためです

1が参考にしています
対象商品 : 53619345
2022-10-20
用途: 自動車のマスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はありません。ガサがあるので保管に困るくらいでしょうか。

対象商品 : 53619336
2021-04-23
用途: 塗装作業時の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりもシートの厚みもあって良さそうです。次回もなくなったらリピート買いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする