203164 0300 247M 15 マルテーカーマスカー 大塚刷毛製造 53619844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

247M 15 マルテーカーマスカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
シート幅(mm)300
テープ幅(mm)300
内容量1箱(10本)注文コード53619844品番203164 0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。

用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙シート長さ(m)100材質(シート)クラフト紙シート幅(mm)300高さ(mm)200テープ幅(mm)300粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする