大塚刷毛製造
247M ポリラミカーマスカー(23g)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(4本)
1箱(10本)
1箱(4本)
シート幅(mm)
900
300
550
900
テープ幅(mm)
900
300
550
900
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
53619923
品番
203361 0900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
用途
車輌・工業用の養生
シート幅(mm)
900
テープ幅(mm)
900
高さ(mm)
300
材質(シート)
クラフト紙
粘着剤
アクリル系粘着剤
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
100
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。