曜日別特売
BMZ-30 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン) 53624534

BMZ-30 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン) 53624534
BMZ-30 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン) 53624534
BMZ-30 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン) 53624534
BMZ-30 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン) 53624534
BMZ-30 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン) 53624534
BMZ-30 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン) 53624534

座ぐりビット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)約92
軸径(Φmm)六角軸6.35
寸法(mm)92×30×30
内容量1本注文コード53624534品番BMZ-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切り口がきれいに仕上がる仕様。

用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。軸径(Φmm)六角軸6.35材質炭素工具鋼全長(mm)約92仕様【深穴加工】約40mmまで可能適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤寸法(mm)92×30×30質量(g)80タイプ木工用穴径(Φmm)30適合材木材全般(一般木材・集成材)適正回転数(min-1)600~1300
注意
※本製品は木工専用です。金属の穴あけはできません。
※使用する電動工具の取扱説明書をよく読み、警告・注意を守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: ざぐり
塩尻市 みどり湖区その他業種

切れ味はいまひとつ。熱くなるくらい回してもなかなか掘り進みませんでした。

対象商品 : 53624516
2023-02-17
用途: 木材の穴加工全般。
DIY工房IZUMI

最初の切れ味がどのくらい持続するかが重要だと考えております。欅の穴あけを行いましたが、最初の段階ではよく切れていました。

1が参考にしています
対象商品 : 53624586
2021-09-25
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

ホルソーと一緒に使うことが、望ましいです。最初に下穴をホルソーで少し開けて、その後座ぐりビットを使用する。これがベストです。

1が参考にしています
2022-08-15
用途: 楽器加工
K.T.クラフト

貫通させるには便利ですがザグり面の仕上がりは平坦にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする