曜日別特売
DRX-1098c 足場台 DRX-c 長谷川工業 53624787

DRX-1098c 足場台 DRX-c 長谷川工業 53624787
DRX-1098c 足場台 DRX-c 長谷川工業 53624787
DRX-1098c 足場台 DRX-c 長谷川工業 53624787
DRX-1098c 足場台 DRX-c 長谷川工業 53624787

足場台 DRX-c

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.98
内容量1台注文コード53624787品番DRX-1098c
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタンダードタイプの足場台。
収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.98収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×1030×200質量(kg)6最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイト設置寸法・奥行(mm)1540設置寸法・幅(mm)480各種認証SG規格・Aマーク収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)1030収納寸法・高さ(mm)200天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)1000
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53624787
2022-06-24
用途: 高所作業用時
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

以前三脚を利用していましたが、不安定作業を解消するのに足場台を利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする