曜日別特売
- プロテクターツールケース 大阪魂 53627815

- プロテクターツールケース 大阪魂 53627815
- プロテクターツールケース 大阪魂 53627815
- プロテクターツールケース 大阪魂 53627815

プロテクターツールケース

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53627815品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きですので貴重品保管にも。

用途
道具・精密機器の収納・保護に。
質量(kg)0.7サイズS外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)112外寸法・奥行(mm)190タイプウレタンフォームありクッションウレタンフォームあり防塵防水性能IP65施錠用のカギ穴付き有効内寸法・奥行(mm)141有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)208外寸(幅×奥行×高さ)(mm)235×190×112内寸(幅×奥行×高さ)(mm)208×141×100
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※鍵は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53627815-44641469-- プロテクターツールケース モノタロウ 44641469プロテクターツールケースモノタロウ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53627815
2024-03-19
用途: 自作電動リール用電源ボックス用
建設業・工事業

耐久性もありそうな、しっかりした商品で防水なので良かったですが、中のスポンジに切れ目が中途半端ではいっていないところもありましたが、満足です。

対象商品 : 53627815
2023-10-14
用途: 特殊高額アンテナの保管、梱包出荷用として
製造業

クッションは蓋側は波形スポンジで、本体側は底に一枚7 から8mm程のスポンジと深さぶんの厚みの切れ目が入ったスポンジクッションが付属しており、スポンジには7から8mmのマス目状切り込みが有り、その四辺が点状つながっており、収納物に合わせ手でムシるだけできれいにはずせました。

4が参考にしています
対象商品 : 53627833
2023-11-21
用途: トランシーバと充電器の保管に使用
その他業種

丈夫でよいのですがバックルが片方壊れました。バックルのみ購入ができなかったのでマイナスです。(取手は購入できるのに。。。。)

3が参考にしています
対象商品 : 53627824
2023-05-04
用途: バイクのサイドケースに
医療・福祉・介護関連業

バイクのサイドケースにしました。大きさ的にもちょうど良いし、加工もしやすいです。
また、デザインも良いと思います。taktix製のモノでこのサイズはホームセンターでも、見ることがないモノでしたので、こちらで購入しました。
ダイヤルキーでロックして使用しています。
中のクッションも取り外しできるので、僕は真ん中の大きいスポンジのみ取り外して使っています。
おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 53627833
2023-04-29
用途: 電動工具ケース
beauty salon collectサービス業

密閉となかのクッションともにしっかりしていて値段にしては良い商品でした。

対象商品 : 53627815
2023-01-16
用途: 計測機器の収納

防水等級IP65だが、どの程度か検証をしたく購入した。
メーカーは大阪魂とあるが、TACTIX製でした。
このことより信頼性が増しました。

5が参考にしています
対象商品 : 53627833
2022-11-11
用途: 精密機械搬送時
国立大学法人東北大学教育・研究機関

素晴らしい。光学機械を入れて運送時に使用しているが、ほぼ光軸のずれ無し。同時に6ケースほど使用するので、できればまとめて何かに入れられるようなケースがあるともっと嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 53627824
2022-08-27
用途: バイク用のトップボックスとして利用
株式会社西岡豊建築設計事務所

バイクの雨具とタオル入れとしてトップボックス代わりに使用しています。
防水もあり大変便利です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このケースのウレタンフォームにはカット線は入っていますか。
回答:
カット線は入っております。
1が参考にしています
2022-06-21
質問:
ウレタンフォームは取り外しが可能ですか。
回答:
取り外し可能です。
1が参考にしています
2022-06-21
質問:
ウレタンフォームのみのお取り扱いはございますか。
回答:
ウレタンフォームのみの取り扱いはございません。
2022-06-21
質問:
鍵は付属していますか。
回答:
鍵は付属しておりません。
2022-06-21

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする