サイバーパワー
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
質量(kg)
27.27
19.8
28.5
27.27
27.91
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53627928
品番
PR2000SL JP
参考基準価格(税別)
¥101,640
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
材質
プラスチック
質量(kg)
27.27
色
黒
出力電圧
100±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
333×385×592
電源コード(m)
30.5
出力周波数(Hz)
50±1%、60±1%
出力波形
正弦波
プラグ
ストレート
相対湿度
0~95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)
50±3、60±3
動作温度(℃)
0~40
アズワン品番
64-3715-18
各種認証
VCCI
過負荷保護
内部電流制限、サーキットブレーカー
出力容量(VA/W)
1800/1800