OL1000RT JP 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー 53627955

OL1000RT JP 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー 53627955
OL1000RT JP 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー 53627955
OL1000RT JP 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー 53627955

常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
質量(kg)24.5
内容量1台注文コード53627955品番OL1000RT JP
参考基準価格(税別)¥143,750販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)

出力容量(VA/W)1000/900出力波形正弦波出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー入力電圧(V)100~125入力周波数(Hz)50±10、60±10定格入力電流(A)10プラグストレート電源コード(m)3材質金属動作温度(℃)0~40相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)保存温度(℃)-15~45各種認証FCCクラスB, UL, BSMI, VCCI寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)575×240×550質量(kg)24.5アズワン品番64-3715-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする