衣川機械製鎖
船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(5m)
1巻(10m)
1巻(15m)
1巻(20m)
1巻(25m)
呼び径d(mm)
13
13
16
19
22
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
53628524
品番
呼び径13mm×長さ10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途
船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
内長P(mm)
39
内幅W(mm)
20
呼び径d(mm)
13
質量(kg/m)
1m当り:3.7
使用荷重(kN)
19.60
使用荷重(kg)
2000
長さ(m)
10
注意
※木製パレット混載便にて出荷致します。
※車上渡しにてフォークリフト等が必要になることも有ります。
※手配時には製品重量をご確認お願いします。
※個人宅にも送れない場合も有りますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません