曜日別特売
呼び径19mm×長さ10M 船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製 衣川機械製鎖 53628628

 

呼び径19mm×長さ10M 船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製 衣川機械製鎖 53628628
呼び径19mm×長さ10M 船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製 衣川機械製鎖 53628628
呼び径19mm×長さ10M 船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製 衣川機械製鎖 53628628

船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
呼び径d(mm)19
内容量1巻(10m)注文コード53628628品番呼び径19mm×長さ10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。

用途
船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
内長P(mm)57内幅W(mm)29呼び径d(mm)19質量(kg/m)1m当り:7.8使用荷重(kN)29.40使用荷重(kg)3000長さ(m)10
注意
※木製パレット混載便にて出荷致します。
※車上渡しにてフォークリフト等が必要になることも有ります。
※手配時には製品重量をご確認お願いします。
※個人宅にも送れない場合も有りますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする