曜日別特売
D0049-L THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus 53640223

 

D0049-L THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus 53640223
D0049-L THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus 53640223
D0049-L THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus 53640223
D0049-L THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus 53640223
D0049-L THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus 53640223
D0049-L THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ) Delta Plus 53640223

THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)26.5
内容量1双注文コード53640223品番D0049-L
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。
アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。
高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。
起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。
DMFフリー。

機能防寒・防水ブルー×ブラックサイズL全長(cm)26.5入数(双)1材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温中指長(cm)8ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ手のひら長さ(cm)11.5
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53640223
2023-03-03
用途: 汎用作業
その他業種

内側が破れる
外側がカピカピになる
乾きにくい
使いやすい

2021-11-12
用途: 冷凍庫内での冷凍食品の梱包
サービス業

他社の類似品と比較して防寒や耐水性能が優れており、特に内側の防寒生地が指先にフィットするように加工されているので細かい作業も出来て、職場でも人気上昇中。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする